RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 52SFAW13SXN

Rectus Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:52SFAW13SXN
Rubix:06030340
Fabrikant:52SFAW13SXN
EAN:4039747129893
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 52SFAW13SXN
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing vernikkeld; nbr (afdichting)
Normrohs declaration of conformity;reach-declaration;atex;2014 68 eu_connectic;2006/42/ec
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 52SFAW13SXN


Parker's Premium Quick Coupling Series 52 is een koppelingssysteem met Duits industrieel profiel. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. Deze robuuste koppelingsserie in slank ontwerp wordt voornamelijk gebruikt voor pneumatische toepassingen. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 1100
Zeskantmaat: 17
Lengte: 35
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4 in
Materiaalmessing vernikkeld; nbr (afdichting)
Normrohs declaration of conformity;reach-declaration;atex;2014 68 eu_connectic;2006/42/ec
Type bedradingg
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,30 excl. BTW
/ 10 stuks
80,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen