RECTUS PLUG 21SFTS06MXN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:21SFTS06MXN
Rubix:A0392356
EAN:4039747377546
RECTUS PLUG 21SFTS06MXN

Productdetails : RECTUS PLUG 21SFTS06MXN


Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.


Markets:

- Industrial

- Electronics and energy management

- Rescue Equipment

- Life Science

- Machinery construction

- Material Handling

- Transportation

- Automotive

- Process

- Food & Beverage


Features/Benefits:

- Mini Industrial Coupling

- Single-hand operation for easy and fast connection

- European profile is the most representative profile worldwide

- Dry-break version available

- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection

Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 6
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: Slangtuit, buis Paneelmontage met slangtuit
Aansluitingstype: Paneelmontage met slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: 14
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,027

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,60 excl. BTW
/ 10 stuks
119,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen