RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING PLUG IN 4X6MM 21SFKO06MXN

Rectus Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:21SFKO06MXN
Rubix:A0136690
Fabrikant:21SFKO06MXN
EAN:4039747110457
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING PLUG IN 4X6MM 21SFKO06MXN
Technische samenvatting
Aansluiting 14x6 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Normrohs;reach;atex;eu connectic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING PLUG IN 4X6MM 21SFKO06MXN


Parker's Series 21 is een mini industriële koppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsserie heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De Series 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitingstype: Buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: Met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: 10
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 14x6 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Normrohs;reach;atex;eu connectic
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,90 excl. BTW
/ 10 stuks
62,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen