Referenties
Parker:13SFIW21SXN
Rubix:A0392368
Productdetails : RECTUS PLUG G1/2 FEMALE BSPP ST 13SFIW21SXN
Parker's Series 13 is a robust brass coupling with Japanese industrial profile.
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 24
Lengte: 35
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 24
Lengte: 35
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 62 dagen

