Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | außengewinde bspt r 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Norm | iso 4414; din en 983 |
Documenten
Productdetails : RECTUS KOPPELING 3/8 1600KEAK17SPN
Parker’s Series 25 is een industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met eenhandige bediening. High-flowklep voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie valt op door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Parker’s Series 1600 en 1625 zijn industriële koppelingen met Europees profiel. Koppelingssysteem met eenhandige bediening. Geschikt voor persluchttoepassingen met een hoger dan gemiddeld luchtverbruik. Ultra-high-flowklep voor optimale doorstroming en lage drukval. Uiterst robuust en ergonomisch gevormd (serie 1625)
Markten:
Series 25 - Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Life Science
- Industrie
Series 1600 en 1625 - Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Industrie
Kenmerken/Voordelen:
- Industriële koppeling met Europees profiel, het meest representatieve profiel wereldwijd
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- High-flow- en Ultra-high-flowklep voor optimale doorstroming en lage drukval
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25-plug
Aansluitmaat: R 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2020 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Zelfontluchtend systeem
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 64,5
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 12, tot 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 26
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 1600 - Veiligheid
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met ultrahoge doorstroming
Versie: Zelfontluchtend systeem
Gewicht: 0,1213
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | außengewinde bspt r 3/8 |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Norm | iso 4414; din en 983 |
| Type bedrading | bspt |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
- Levering doorgaans binnen 20 dagen