RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 23SFAK17SXN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:23SFAK17SXN
Rubix:A0136349
Fabrikant:23SFAK17SXN
EAN:4039747113595
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 23SFAK17SXN
Technische samenvatting
Aansluiting 13/8
Materiaalvernikkeld staal
Normiso 6150 b;us mil-spec 4109;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Zie alle specificaties

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 23SFAK17SXN


Hoogwaardig snelkoppelsysteem met nominale diameter 5. 5 voor pneumatische en vloeistoftoepassingen tot 35 bar. Koppelsysteem met ISO 6150 B-profiel en conform US MIL-SPEC 4109. Leverbaar in messing/staal.

Sterke punten

•UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval
Stalen huls compenseert oscillerende krachten
-Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle koppeling
Koppelsysteem conform ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109

Toepassingen

Pneumatisch gereedschap;Montagelijnen;Luchtcompressoren;Machinebouw;Automobielindustrie;Lucht- en ruimtevaart

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 13/8
Materiaalvernikkeld staal
Normiso 6150 b;us mil-spec 4109;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,70 excl. BTW
/ 10 stuks
97,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen