Referenties


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 10 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 (behuizing); fkm (dichting) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING 27SFTF13RXX
Parker's 1/2" universele industriële koppeling met standaard Europees profiel voor gebruik met grote pneumatische verbruikers.
Koppelingssysteem met éénhandige bediening. UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie valt op door zijn robuuste ontwerp (stalen huls), extreem hoge doorstroming en lange levensduur, zelfs bij het meest intensieve gebruik. Het kraagontwerp minimaliseert beschadiging van het kleplichaam.
Markten:
- Machinebouw
- Handel
- Automotive
- Life Science
- Procesindustrie
- Voedsel en dranken
- Lucht- en ruimtevaart
- Mobiele hydrauliek
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Hogere werkdruk vergeleken met concurrerende producten
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistofoverdracht
- Laboratorium gasvoorziening
- Koeling van elektronische componenten
- Verwerking van voedsel en chemicaliën
- Water- en koelmiddelleidingen
- Thermisch beheer
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele koppeling: Koppeling serie 27, koppeling serie 1700, koppeling serie 1727
Aansluitmaat: 13
Aansluitmaat: 13 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2400 l/min (lucht), 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, ademlucht, stoom, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40, tot -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 15
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 27
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0271
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 10 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 (behuizing); fkm (dichting) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type bedrading | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
- Levering doorgaans binnen 51 dagen