MECALINE MESSING SLANGPILAAR CON. BUITEND. 14MM-3/8R 869647

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:869647
Rubix:28461650
EAN:3660338233548
MECALINE MESSING SLANGPILAAR CON. BUITEND. 14MM-3/8R 869647

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch14 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE MESSING SLANGPILAAR CON. BUITEND. 14MM-3/8R 869647


Materiaal: messing
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch14 mm
Materiaalmessing
2,19 excl. BTW
/ stuk
2,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden