RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 25KAAW21BPN8

Rectus

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:25KAAW21BPN8
Rubix:A0136586
Fabrikant:25KAAW21BPN8
EAN:4039747574082
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 25KAAW21BPN8
Technische samenvatting
Norm2014 68 eu connectic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 25KAAW21BPN8


Parker's Premium Coded Quick Coupling Series 25 is an industrial coupling system developed on the basis of series 25. This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. Double shut-off and straight-through couplings are available upon request. The plug cannot be interconnected with the Rectus standard 25 series.

Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace

Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 25 plug
Aansluitmaat: 1/2
Aansluitdraadmaat: 1/2"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 61
Materiaal: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Norm2014 68 eu connectic
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
331,10 excl. BTW
/ 5 stuks
400,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen