MECALINE HIGH FLOW PLUG MAN G 1/2 884699

STEKKERS EUROPROFIEL - MANNELIJK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884699
Rubix:27859967
EAN:3660338380631
MECALINE HIGH FLOW PLUG MAN G 1/2 884699
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/2
Materiaalvernikkeld messing
Normno
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE HIGH FLOW PLUG MAN G 1/2 884699


Materiaal: Vernikkeld messing. Diameter debiet: 7,4 mm. Nominale druk: 12 bar. Temperatuur: -20°C… +80°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g1/2
Materiaalvernikkeld messing
Normno
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,90 excl. BTW
/ 10 stuks
57,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen