Referenties
Parker:26SFKK08MXX
Rubix:06032264
Fabrikant:26SFKK08MXX
EAN:4039747121866


Technische samenvatting
| Type | rectus insteeknippel messing spring guard 6x8mm 26sfkk08mxx |
|---|
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING SPRING GUARD 6X8MM 26SFKK08MXX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is an industrial brass coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation and standard-valve. Small mass size. The ergonomic sleeve (available in Brass or Polymer) design prevents dirt on the valve body.
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 6x8
Aansluitmaat: 6x8 mm
Aansluitingstype: Buis met veerbescherming
Aansluitingstype: Kunststof slangaansluiting met veerbescherming
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 127
Constructiematerialen: messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,029
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 6x8
Aansluitmaat: 6x8 mm
Aansluitingstype: Buis met veerbescherming
Aansluitingstype: Kunststof slangaansluiting met veerbescherming
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 127
Constructiematerialen: messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | rectus insteeknippel messing spring guard 6x8mm 26sfkk08mxx |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen