Referenties
Parker:74SBIW21RVX
Rubix:06039995
Fabrikant:74SBIW21RVX
EAN:4039747421089

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BI FKM 1/2 74SBIW21RVX
Parker's Quick Coupling Series 70 in sizes from 1/8" up to 1" with plug profile compliant with ISO 7241-1 series B. It's particularly suited to use with liquid media. The coupling system is developed for two-hand operation, i.e. both hands are required when coupling/uncoupling. The coupling series stands out for its high flow rates against a low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Defense
- Industrial
- Transportation
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 7241-1 series B
- High flow rates against a low pressure drop
- Two-hand operation
Applications:
- Industrial hydraulic lines
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Cleaning equipment
- Steam and some gases
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Defense
- Industrial
- Transportation
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 7241-1 series B
- High flow rates against a low pressure drop
- Two-hand operation
Applications:
- Industrial hydraulic lines
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Cleaning equipment
- Steam and some gases
Toepassing: Vloeistofbehandeling, pneumatiek
Afmetingen behuizing: 1/2
Afmetingen aansluitschroefdraad: 1/2
Type aansluiting: Binnendraad - parallel
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1950
Zeskantmaat: 27
Lengte: 48
Materiaal: AISI 303
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: FKM
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Afmetingen behuizing: 1/2
Afmetingen aansluitschroefdraad: 1/2
Type aansluiting: Binnendraad - parallel
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1950
Zeskantmaat: 27
Lengte: 48
Materiaal: AISI 303
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: FKM
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,62 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 256,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
