Referenties
Parker:30SFAW17SXN
Rubix:A0117819
Fabrikant:30SFAW17SXN
EAN:4039747124959
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 30SFAW17SXN
Parker's Series 30 is a robust steel coupling 3/8" according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109. The coupling system stands out for its very robust design with steel valve bodies. The high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: buitendraad - parallel
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 890
Zeskantmaat: 19
Lengte: 42
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: buitendraad - parallel
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 890
Zeskantmaat: 19
Lengte: 42
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen

