Referenties


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : PARKER RECTUS SPIRAALSLANG PU10/060/DV
Met een kleine spiraaldiameter en goede slagvaste eigenschappen is deze polyurethaan krulslang perfect voor installaties die flexibiliteit in beperkte ruimtes vereisen.
Goede weerstand tegen schokken en slijtage, samen met een ontwerp met rechte uiteinden, maken een gemakkelijke en veilige bediening van pneumatische apparatuur mogelijk.
Kenmerken/Voordelen:
- Uitstekende mechanische eigenschappen
• Uitstekende spiraalterugvering
• Slijtvast
• Perfect voor toepassingen met snelle cycli
• Consistente treksterkte
• Optimale levensduur
• Lage drukval
• Lichtgewicht met kunststof beschermveer
• Siliconenvrij
- Uitgebreid assortiment
• Beschikbaar in 2 materialen: PU ester en PU ether
• Met of zonder voorgemonteerde fittingen
• Voorgemonteerde kunststof- of metalen beschermveren om schade aan apparatuur en slangen te voorkomen
Markten:
• Gereedschapsmachines
• Primery metaalraffinage en verwerking
• Overige fabricage
• Voertuigassemblagefaciliteiten
• Transport
Toepassingen:
• Transport van perslucht en smeermiddelen
• Onderhoudswerkplaats
• Industriële reiniging
• Autowassen
• Elektrisch handgereedschap
Technologieën:
• PU Tubing
• Polyurethaanslangen
• Krulslangen
• Industriële slangen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht
• Materialen: polyurethaan (52 Shore D)
• Druk: 0 tot 10 bar
• Temperatuur: -20°C tot +70°C (voorgemonteerde slang)
Regelgeving:
Industrieel
• NF E49-101
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
Producttypes:
• Polyurethane (PU) Ester Krulslang
• Krul Polyurethane (PU) Ether Slang
• Push-in Fitting met beschermveer
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 6,3 mm
Lengte (m): 6
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 9,5 mm
Specificaties Met: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: Rectuflex PU
Gewicht: n.v.t.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,3 mm |
| Buitendiameter | 9,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 6000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen