BESCHERMSLANG SPIRALINA D. 35 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)
Beschermslang SPIRALINA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:926003-34,5X40
Rubix:27091294


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | rigide pvc (pvc rigide spiraal) |
Productdetails : BESCHERMSLANG SPIRALINA D. 35 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)
Hard PVC spiraal, SH. D. (3 Sec.) = 78 ± 3, geschikt voor samendruk en slijtage (in overeenstemming met ISO 4649 < 150 mm3) van hydraulische slangen en bundelen van meerdere slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,5 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | rigide pvc (pvc rigide spiraal) |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,40 excl. BTW
/ 20 meters
€ 255,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen