Referenties
Parker:13SFTF10SXN
Rubix:A0136718
Fabrikant:13SFTF10SXN
EAN:4039747100748


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 7,5 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 13SFTF10SXN
Parker's Series 13 is een robuuste messingkoppeling met Japans industrieel profiel.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Series 13 onderscheidt zich door bovengemiddelde doorstroomvolumes en een constructie die bestand is tegen de effecten van externe krachten.
Markten:
- Machinebouw
- Auto-industrie
- Industrie
Kenmerken/Voordelen:
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Bovengemiddelde doorstroomvolumes
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistofoverdracht
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Series 13 onderscheidt zich door bovengemiddelde doorstroomvolumes en een constructie die bestand is tegen de effecten van externe krachten.
Markten:
- Machinebouw
- Auto-industrie
- Industrie
Kenmerken/Voordelen:
- Eenhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Bovengemiddelde doorstroomvolumes
Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
- Vloeistofoverdracht
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 48
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Slang-binnendiameter: 10
Lengte: 48
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 15
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 7,5 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen