MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 8-1/2 - 859344
Slangpilaar buitendraad messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859344
Rubix:06851938
EAN:3660338143595


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 8-1/2 - 859344
Materiaal : messing vernikkeld
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 127,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen