RECTUS SNELKOPPELING STAAL 8X10MM 1625KATF10SPN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1625KATF10SPN
Rubix:A0159899
EAN:4039747771030
RECTUS SNELKOPPELING STAAL 8X10MM 1625KATF10SPN

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL 8X10MM 1625KATF10SPN


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Lucht- en gascompressoren, algemene industrie, mobiele toepassingen en defensie, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 25 plug
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangnippel
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2020 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: lucht, perslucht
Functie: enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: algemene industrie, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 80
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 26
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 1625
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Technisch polymeer
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met ultrahoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,09

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aangepaste tariefcode73079290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
281,50 excl. BTW
/ 10 stuks
340,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen