Referenties
Parker:19KAIW17MPN
Rubix:A0230087
Fabrikant:19KAIW17MPN
EAN:4039747343961
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 3/8 19KAIW17MPN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 19
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 660
Zeskantmaat: 19
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 351,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen

