RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/4 25SBIW13MPN

Rectus Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:25SBIW13MPN
Rubix:A0117911
Fabrikant:25SBIW13MPN
EAN:4039747117951
RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/4 25SBIW13MPN
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld
Norm2014 68 eu_connectic;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/4 25SBIW13MPN


Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, In-Plant Automotive, Industriële machines, Elektronica, Mobiel & Defensie, Vrachtwagens & Aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 43
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,063

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld
Norm2014 68 eu_connectic;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
179,50 excl. BTW
/ 10 stuks
217,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen