Referenties
Parker:20KBIM05EVX
Rubix:A0392330
EAN:4039747434508
Productdetails : RECTUS KOPPELING 20KBIM05EVX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 25
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20-plug
Aansluitmaat: M5
Aansluitmaat: 5 mm
Aansluitdraadmaat: 5 mm
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: Vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Externe zeskant (mm): 9
Debiet: 1,2 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, glycol, gedeïoniseerd water, koelvloeistoffen
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 9 mm (extern)
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 25
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Klep type: Standaard klep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 372,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen

