RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 14KAIW21MPX
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:14KAIW21MPX
Rubix:06030528
Fabrikant:14KAIW21MPX
EAN:4039747100977


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 14KAIW21MPX
De Parker Snelkoppeling Serie 14 is een robuuste messing snelkoppeling met talloze aansluitmogelijkheden. De voorkeurstoepassing voor deze serie is de persluchttechnologie. Hij is ook bijzonder geschikt voor gebruik met water dankzij de messing klep. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand en het plugontwerp is geoptimaliseerd door een grotere insteekdiepte.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 24
Lengte: 46
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 24
Lengte: 46
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Materiaal | messing |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,93 excl. BTW
/ stuk
€ 16,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden