Referenties
Parker:21KAAW13MPX6
Rubix:A0136624
Fabrikant:21KAAW13MPX6
EAN:4039747450430


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | bspp iso 228 parallel |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 21KAAW13MPX6
Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is een industrieel koppelsysteem ontwikkeld op basis van series 21 met een bovengemiddelde doorstroomcapaciteit voor vloeibare en gasvormige media.
Dit koppelsysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De mechanische codering van koppeling en plug biedt een garantie tegen verwisselingen van media tijdens het koppelen, wat wordt aangevuld door de kleurcodering van de geanodiseerde hulzen. Een versie met dubbele afsluiting is op verzoek verkrijgbaar.
Markten:
- Machinebouw
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie
- Lucht- en ruimtevaart
Kenmerken/Voordelen:
- Geen verwisselingen tussen media dankzij de kleur- en mechanische codering van koppeling en plug
- Bovengemiddelde doorstroomcapaciteit
- Bediening met één hand voor eenvoudige en snelle aansluiting
Toepassingen:
- Laboratoriumapparatuur
- Bedieningspanelen
- Kalibratiesystemen
- Draagbare analyzers
- Gaschromatografen
- Apparaten voor microcontaminatie
Dit koppelsysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De mechanische codering van koppeling en plug biedt een garantie tegen verwisselingen van media tijdens het koppelen, wat wordt aangevuld door de kleurcodering van de geanodiseerde hulzen. Een versie met dubbele afsluiting is op verzoek verkrijgbaar.
Markten:
- Machinebouw
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie
- Lucht- en ruimtevaart
Kenmerken/Voordelen:
- Geen verwisselingen tussen media dankzij de kleur- en mechanische codering van koppeling en plug
- Bovengemiddelde doorstroomcapaciteit
- Bediening met één hand voor eenvoudige en snelle aansluiting
Toepassingen:
- Laboratoriumapparatuur
- Bedieningspanelen
- Kalibratiesystemen
- Draagbare analyzers
- Gaschromatografen
- Apparaten voor microcontaminatie
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitdraadmaat: 1/4"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitdraadmaat: 1/4"
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Slang-ID: n.v.t.
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 47
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Materiaal | messing (behuizing);nbr (afdichting) |
| Norm | bspp iso 228 parallel |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 196,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen