MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 6 884684
Multi-serie, Insteeknippel ISO B12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884684
Rubix:27859952
EAN:3660338380518

Documenten
Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET PLUG SLANG ID 6 884684
Materiaal: gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 5,5mm
iso b12 quick connector for 6 mm hose the multi quick connector is a practical and economical solution for connecting a single connector with 4 different types of plug profiles: european (7.5-7.8 mm), iso b12 (5.5 mm), italian (5 mm) and swiss (5.5 mm). the special design of the connectors allows easy assembly with different profiles, ensuring a perfect fit.
Toepassingen
Toepassing:- Perslucht- Pneumatisch gereedschap- Leven & Wetenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Norm | iso b12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen