PARKER PLUG 21SFIW13MXN8

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:21SFIW13MXN8
Rubix:A0939871
Fabrikant:21SFIW13MXN8
EAN:4039747555623
PARKER PLUG 21SFIW13MXN8
Technische samenvatting
Typeparker plug 21sfiw13mxn8
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PLUG 21SFIW13MXN8


Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.

Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace

Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitdraadmaat: 1/4"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 39
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparker plug 21sfiw13mxn8
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes