Referenties
Parker:21SFKO06EXX
Rubix:A0136600
EAN:4039747382700
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS PLUG IN 4X6MM 21SFKO06EXX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitingstype: Buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: Met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: 12
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 4x6
Aansluitmaat: 4x6 mm
Aansluitingstype: Buis met slangmoer, zonder veerbescherming
Aansluitingstype: Met kunststof slangaansluiting
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: 12
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 93,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen

