Referenties
Parker:26KAIM16MPX
Rubix:06032232
EAN:4039747119832


Technische samenvatting
| Norm | certificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity |
|---|
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI M16X1,5 26KAIM16MPX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is an industrial brass coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation and standard-valve. Small mass size. The ergonomic sleeve (available in Brass or Polymer) design prevents dirt on the valve body.
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26-plug
Aansluitmaat: M16x1,5
Aansluitmaat: 16x1,5 mm
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 44
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0843
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26-plug
Aansluitmaat: M16x1,5
Aansluitmaat: 16x1,5 mm
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 44
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 25
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 26
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0843
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Norm | certificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen