Referenties
Parker:1300SFAK13SXZ
Rubix:A0411113
Fabrikant:1300SFAK13SXZ

Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL 1/4"BUT.DR. 1300SFAK13SXZ
Parker's series 1300 is used mainly for applications in the area of compressed air and liquids. Optimally suited to smaller to medium-sized pneumatic systems and to compressed air tools. The coupling series stands out for its compact design and high flow rates with the Ultra HighFlow valve. Coupling body made of nitrocarburized steel.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic
Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Mannelijke schroefdraad - conisch
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 17
Lengte (mm): 38
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Mannelijke schroefdraad - conisch
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 17
Lengte (mm): 38
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspt |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,59 excl. BTW
/ stuk
€ 10,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
