RECTUS PLUG 8MM HB NBR BR 27SBTF08MPN

Rectus

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:27SBTF08MPN
Rubix:A0392278
EAN:4039747409421
RECTUS PLUG 8MM HB NBR BR 27SBTF08MPN
Documenten

Productdetails : RECTUS PLUG 8MM HB NBR BR 27SBTF08MPN


Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.

Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.


Markets:

- Machinery Construction

- Trade

- Automotive

- Life Science

- Process

- Food & Beverage

- Aerospace

- Mobile Hydraulics

- Industrial


Features/Benefits:

- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop

- Higher working pressure compared to competitve products

- Single-hand operation for easy and fast connection


Applications:

- Pneumatic Power Tools

- Assembly Lines

- Air compressors

- Fluid Transfer

- Labotory Gas Supply

- Cooling of Electronic Components

- Food and chemical processing

- Water and coolant lines

- Thermal Management

Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële apparatuur, automobielindustrie, voedingsmiddelen en dranken, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Rectus, Parker
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: slangnippel
Koppelingshelft: plug
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Elektronica, transport, algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 74
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 27
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,0984

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
309,30 excl. BTW
/ 5 stuks
374,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen