Referenties

Documenten
Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. STAAL BU 1/2 1700KEAW21SPN
Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.
Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Trade
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food & Beverage
- Aerospace
- Mobile Hydraulics
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Higher working pressure compared to competitve products
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Labotory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
- Thermal Management
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 27-plug
Aansluitmaat: G1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 3500
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Zelfontluchtend systeem
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33 tot 76
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 12, tot 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 1700
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal (QPQ-behandeld)
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatiek
Type klep: Ultra High Flow-klep
Versie: Zelfontluchtend systeem
Gewicht: 0,1807
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Norm | iso 4414;2014 68 eu connectic |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
- Levering doorgaans binnen 23 dagen