Referenties
Parker:33SFAK21SXN
Rubix:A0136677
Fabrikant:33SFAK21SXN
EAN:4039747126595

Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/2 33SFAK21SXN
Parker's Series 33 is a steel industrial coupling with Atlas Copco-Profile. It is especially suited to use with gaseous media in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 22
Lengte: 47
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1400
Zeskantmaat: 22
Lengte: 47
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/2 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
