Referenties
Brady:250424
Rubix:22610066
Fabrikant:250424

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 358 B-7541 - 297 X 148 MM
Reddingspictogram - Nooduitgang links
Toepassingen
Exit and escape route marking;Building and safety marking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | sortie et issue de secours |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 148 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
