BRADY THERMATAB LABEL THT-18-438-3 (RO=3000ST)
76 mm kern Tamper-evident Checkerboard Polyester Etiketten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:THT-18-438-3
Rubix:36100078
Fabrikant:030183
EAN:0662820301837



Documenten
Productdetails : BRADY THERMATAB LABEL THT-18-438-3 (RO=3000ST)
Printbare, fraudebestendige, gemetalliseerde polyester etiketten voor thermotransferprinters. Let op: dit materiaal is UL erkend met het bijbehorende lint. Zie de Aanbevolen lintenserie voor het juiste lint om te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | tht-18 |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 76,2 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,53 excl. BTW
/ rol
€ 732,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen