MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK BACKBONE BOX MAGNETISCH 60CM
REDSTICK™ Backbone box waterpassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932459063
Rubix:A0879127
EAN:4002395280346

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK BACKBONE BOX MAGNETISCH 60CM
60 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 75,90
€ 73,90 excl. BTW
/ stuk
€ 89,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
