MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 80CM
REDSTICK™ Compact box waterpassen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932459083
Rubix:A0878821
Fabrikant:4932459083
EAN:4002395281763

Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 80CM
80 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 800 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | magnetisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 60,90
€ 53,90 excl. BTW
/ stuk
€ 65,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
