Referenties
Milwaukee:4932464855
Rubix:A0879149
EAN:4058546228002

Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS SLIM BOX MAGNETISCH 60CM 4932464855
180 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 26,90
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
