SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-11A

Reduceerbochtstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L07-11A
Rubix:A0267448
Fabrikant:00986701
EAN:3618036057676
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-11A
Technische samenvatting
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-11A


KQ2 one-touch; metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4
Aansluiting 25/16
Diameter buis11,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,70 excl. BTW
/ 10 stuks
62,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen