SMC FITTING KQ2ZF08-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2ZF08-02AS
Rubix:05283464
SMC FITTING KQ2ZF08-02AS

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2ZF08-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verdeler Universeel Vrouwelijke Haaks
•Branch universal female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht49 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 18
Aansluiting 28
€ 68,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen