FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G14-G18-FM 8030315

Reduceernippel NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-R-G14-G18-FM
Rubix:06149622
Fabrikant:8030315
EAN:4052568064174
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G14-G18-FM 8030315
Technische samenvatting
Typedraadfitting npfc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G14-G18-FM 8030315


Verloopnippel NPFC-R-G14-G18-FM Materiaalinformatie voor draadfitting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17,76 g
Typedraadfitting npfc
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,93 excl. BTW
/ stuk
1,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden