SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV20-C08G

REDUCEERVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IRV20-C08G
Rubix:A0728697
Fabrikant:00701494
SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV20-C08G

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM REDUCEERVENTIEL IRV20-C08G


The IRV series vacuum regulator was developed to upgrade the design of the T203 model in a more compact size and to expand the range of vacuum regulators. Thread sizes available include Rc(PT), NPT and G(PF).
De vacuümreduceerventielen uit de IRV-serie werden ontwikkeld om het ontwerp van het T203-model te updaten en compacter te maken en om het assortiment vacuümreduceerventielen uit te breiden. De beschikbare schroefdraadgroottes zijn onder meer Rc(PT), NPT en G(PF).

Sterke punten

Standarized single piping. Maximum flow rate is now more than twice the flow rate of the existing model: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR). 20% Mass reduction. Integrated one-touch fitting is now standard. Easy to attach/detach the pressure gauge or digital pressure switch due to attachment by clip. 2 possible mounting orientations for the pressure gauge or digital pressure switch. Multiple mounting angles. Expanding mounting variations.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Debiet14400 l/h
Poortgrootte3/8
100,26 excl. BTW
/ stuk
121,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen