SMC REDUCEERVENTIEL EAR925-F20

Reduceerventielen AR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EAR925-F20
Rubix:05287836
Fabrikant:00096009
SMC REDUCEERVENTIEL EAR925-F20

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL EAR925-F20


Reduceerventiel, Piloot Gestuurd
•G(PF) Thread
•Internal pilot relieving style (pilot air is always bleeding)
•Port sizes ranging from 1/4 to 2
•Optional bracket and pressure gauge

Size: 9 (2)
Pressure Setting: 2 (0.85 MPa)
Port Size: 20 (2)
Accessory: None
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4499 g
Typeregelaar
Land van oorsprongJP
439,56 excl. BTW
/ stuk
531,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen