Referenties
SMC:IR1000-F01BG-A
Rubix:A0494157
Fabrikant:IR1000-F01BG-A

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
Documenten
Productdetails : SMC PRECISIE REDUCEERVENTIEL IR1000-F01BG-A
Series IR Precision Regulators zijn ontworpen om compact en licht van gewicht te zijn. De maximale insteldruk is uitgebreid van de conventionele 0. 7MPa tot 0. 8MPa. Het ontlastingsdebiet is bijna 5 keer vergroot (vergeleken met SMC IR201, IR401). De optio
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,05 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Debiet | 60 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,39 excl. BTW
/ stuk
€ 100,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen