SMC DRUKREGELAAR AR60-F10E-D

Regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR60-F10E-D
Rubix:A0727468
Fabrikant:02225937
SMC DRUKREGELAAR AR60-F10E-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR60-F10E-D


Kosteneffectief en strak van uiterlijk bieden de regelaars van de serie AR verschillende drukbereikinstellingen om aan de meeste toepassingen te voldoen. De vergrendelbare verstelknop voorkomt dat de instelling per ongeluk wordt gewijzigd. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden gekoppeld aan andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur.

Sterke punten

•Met de terugstroomfunctie bevat het een mechanisme om de luchtdruk aan de uitlaatzijde betrouwbaar en snel af te voeren

Toepassingen

Maritieme omgevingen;Spatwaterzone;Afspuiten in voedingsmiddelenfabrieken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet1200000 l/h
Poortgrootte1
89,87 excl. BTW
/ stuk
108,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen