Referenties
Festo:VEAB-L-26-D18-Q4-V2-1R1
Rubix:A0253195
Fabrikant:8153682
EAN:4052568579982

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-L-26-D18-Q4-V2-1R1 8153682
VEAB-L-26-D18-Q4-V2-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 5,5 bar |
| Materiaal | nbr (afdichtingen); versterkt pa (behuizing) |
| Debiet | 1 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | elektrisch proportioneel (0-5 v instelwaarde) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,48 excl. BTW
/ stuk
€ 465,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen