Referenties
SMC:AR20-F02E-D
Rubix:A0631989
Fabrikant:02074827

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR20-F02E-D
Modulaire regelaar
Instelbare druk tot 0.85 MPa
Maximaal debiet tot 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Instelbare druk tot 0.85 MPa
Maximaal debiet tot 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Sterke punten
•Modulaire regelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid
6 maten
Rc, NPT of G(PF)-draad
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Knop is gemaakt van ozonbestendig rubbermateriaal (HNBR)
Verbeterde ontlastingsgevoeligheid
6 maten
Rc, NPT of G(PF)-draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Debiet | 300000 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,21 excl. BTW
/ stuk
€ 35,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden