Referenties
Festo:MS4-LR-1/8-D6
Rubix:A0718007
Fabrikant:8190234
EAN:4052568635374

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/8-D6
Met haar uitgebreide productassortiment, zeer effectieve componenten en een ruime keuze aan functies biedt de MS-serie van Festo een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Deze serie is geschikt voor eenvoudige standaardtoepassingen, maar ook voor toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Verkrijgbaar als afzonderlijke componenten, vooraf gemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete, installatieklare oplossingen. De vijf maten van de MS-serie bereiken maximale doorstroomsnelheden met minimale ruimtevereisten. Drukregelaars, aan/uit- en softstartkleppen met veiligheidsfunctie, filters, druk- en stromingssensoren, drogers, sensoren en smeersystemen kunnen worden samengevoegd tot een geschikte oplossing voor elke taak. Dankzij de modulaire opbouw kunnen de componenten naar behoefte worden gecombineerd. Het eenvoudige aansluitsysteem bespaart tijd omdat bij het vervangen van afzonderlijke modules niet de hele combinatie hoeft te worden gedemonteerd.
Sterke punten
•Maximale machinebeschikbaarheid dankzij gecontroleerde processen
Betrouwbare luchtvoorbereiding en systeemtoevoer
Geïntegreerd of stand-alone
Eenvoudig aan te sluiten met M8/M12-stekker
Snelle en betrouwbare ontluchting van systemen tot prestatieniveau e, gecertificeerd volgens EN ISO 13849-1
Geïntegreerde softstartfunctie
Volautomatische bewaking en regeling van de persluchttoevoer
Perslucht wordt automatisch afgesloten in de stand-bymodus
Detectie en melding van lekkage
Conditiebewaking van relevante procesgegevens
Optimaal debiet met een tot 18% kleinere afmeting
Uitstekende energie-efficiëntie
Betrouwbare luchtvoorbereiding en systeemtoevoer
Geïntegreerd of stand-alone
Eenvoudig aan te sluiten met M8/M12-stekker
Snelle en betrouwbare ontluchting van systemen tot prestatieniveau e, gecertificeerd volgens EN ISO 13849-1
Geïntegreerde softstartfunctie
Volautomatische bewaking en regeling van de persluchttoevoer
Perslucht wordt automatisch afgesloten in de stand-bymodus
Detectie en melding van lekkage
Conditiebewaking van relevante procesgegevens
Optimaal debiet met een tot 18% kleinere afmeting
Uitstekende energie-efficiëntie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Materiaal | persgegoten aluminium (sub-base & behuizing); operator panel: pa en pom; afdichtingen: nbr; membraan: nbr |
| Debiet | 69000 l/h |
| Versteltype | roterende knop met vergrendeling (klikstand) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,64 excl. BTW
/ stuk
€ 47,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen