Referenties
SMC:IR1020-F01-A
Rubix:A0148575
Fabrikant:01348287

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC IR1020-F01-A PRECISIE REDUCEER
De serie IR Precision Regulators is ontworpen om compact en lichtgewicht te zijn. De maximale insteldruk is uitgebreid van de conventionele 0.7MPa naar 0.8MPa. Het ontlastingsdebiet is bijna 5 keer vergroot (vergeleken met SMC IR201, IR401).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Debiet | 264 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,59 excl. BTW
/ stuk
€ 80,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen