SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-F02-W

Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE20C-T-F02-W
Rubix:A0259872
Fabrikant:01785681
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-F02-W

Technische samenvatting

Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-F02-W


De ISE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor overdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ISE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
225,58 excl. BTW
/ stuk
272,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen