FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-6 540152

Regelplaat VABF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S4-1-R1C2-C-6
Rubix:05127900
Fabrikant:540152
EAN:4052568007171
FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-6 540152

Technische samenvatting

Typeregelaarplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S4-1-R1C2-C-6 540152


regelplaat VABF-S4-1-R1C2-C-6 voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, normaal gatenpatroon volgens 15407-2, tot max. 6 bar. Breedte=26 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-2, Inbouwpositie=willekeurig, Regelfunctie=(* Uitgangsdruk constant, * met secundaire ontluchting), Selectie manometer=mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x45x115 mm
Logistiek gewicht359,9 g
Typeregelaarplaat volgens iso 15407-2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 141,20 excl. BTW
/ stuk
€ 170,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen