FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRA-1/4-B 6509
Regelventiel GRA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:GRA-1/4-B
Rubix:05102545
Fabrikant:6509
EAN:4052568001247

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP GRA-1/4-B 6509
Debietregelaar met terugslag GRA-1/4-B instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting. Ventielfunctie=Debietregelaar met terugslagfunctie, Pneumatische aansluiting 1=G1/4, Pneumatische aansluiting 2=G1/4, Instelelement=Kartelschroef, Soort bevestiging=(* naar keuze:, * Frontpaneelmontage, * met doorgangsboring)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x53x27 mm |
| Logistiek gewicht | 167,45 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,21 excl. BTW
/ stuk
€ 86,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden